Autostromprüfer

Autostromprüfer für Standard-Sicherungen
SISTROMPRUEFGER-STANDARD-(0-20A)

Art.-Nr. 071553 090

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Autostromprüfer

Art.-Nr. 071553 090
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
Für Standard-Sicherungen
  • Die Strommessung im Kfz-Sicherungskasten ist mit herkömmlichen Multimetern auf Grund der Kontaktierung oft schwierig. Die Flachsicherungsstromtester von Würth sind speziell für dieses Problem entwickelt. Diese werden einfach in den Sicherungssteckplatz gesteckt und zeigen sofort den Strom im Sicherungskreis an. Da während des Messvorgangs die Sicherung in den Stromtester gesteckt wird, ist der Messkreis auch während der Messung abgesichert.

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Nennspannung max.

48 V/DC

Stromstärke max.

20 A

Kabellänge

75 cm

Länge

86 mm

Breite

37 mm

Höhe

28,5 mm

Akku-/Batterieanzahl

2 Stck