Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Autoshampoo PERFECT

Autoshampoo PERFECT
REINIG-AUTOSHAMPOO-PERFECT-5LTR

Art.-Nr. 0890700017

EAN 4068362290381

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Autoshampoo PERFECT

Art.-Nr. 0890700017

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Löst hartnäckige Verschmutzungen und ermöglicht anschließend eine lackschonende Fahrzeugwäsche
  • Stark schäumender Reinigungsschaum kann sowohl zur Vorreinigung als Snow-Foam in einer Schaumkanone bzw. einem Schaumsprüher, sowie als Shampoo zur manuellen Fahrzeugwäsche verwendet werden

  • Die spezielle Wirkstoffformel löst exzellent den Schmutz und hinterlässt einen schönen Glanz

  • pH-neutral

  • Stabiles, homogenes Schaumbild

  • Sehr gute Gleitfähigkeit
Hinweis

Nicht auf heißen Oberflächen anwenden oder eintrocknen lassen. Vor Frost schützen. Stark verschmutzte Fahrzeuge vorher mit HD-Gerät vom Grobschmutz befreien.

Anwendungsgebiet

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Geeignet als Shampoo, Insektenentferner und Felgenreiniger. Zur optimalen Vor- und Hauptwäsche an Kraftfahrzeugen, Fahrrädern, Motorrädern usw. Beste Materialverträglichkeit auch für folienbeklebte Flächen.

Anleitung

Verwendung an HD-Geräten mit Schaumlanze: Je nach Art des gewünschten Schaumes (trocken/nass) 1:10 - 1:20 mit Wasser vorverdünnen. Dosierung entsprechend dem gewünschten Schaumbild feinjustieren. Verwendung mit Schaumflasche: 15 – 25 ml Produkt pro 1 L Wasser mischen. Fahrzeug von unten nach oben einschäumen und anschließend mit einem Waschschwamm nachreiben. Mit klarem Wasser gründlich abspülen. Handwäsche: 50 - 80 ml in 10 L warmem Wasser aufschäumen. Fahrzeug mit Schwamm waschen. Mit klarem Wasser gründlich abspülen.

Inhalt

5 l

Produktgewicht (per Stück)

5499,000 g

Gebinde

Kanister

Chemische Basis

Anionische Tenside

Farbe

Klar

pH-Wert / Bedingung

6,5 / bei 20°C

Dichte / Bedingung

1,035 g/ml / bei 20°C

Mischungsverhältnis

1:10 - 1:20

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 40 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

5 Jahre / bei 20°C

AOX-frei

Ja

Silikonfrei

Ja

Phosphatfrei

Ja

Biologisch abbaubar

Ja

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Mikroaktiv-Trockentuch POWER

MIKROTROCKENUCH-POWER-L

Herausragende Wasseraufnahme für eine effiziente Fahrzeugtrocknung
x 1 St.
Schaumkanone

SCHAUMKANO-2,1LTR-1/4ZO

Zum Verarbeiten von Würth Nutzfahrzeug-, Werkstatt- und Betriebsreinigern und anderen Reinigern, in Verbindung mit Hochdruckgeräten oder Dampfstrahlern
x 1 St.
Pumpsprühflasche Perfect Foam

PUMPSPRFLASH-SCHAUM-1500ML

Ideal zum Aufbringen von Reinigungschaum zur KFZ und NFZ Reinigung
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Ausgusshahn DN 45 Gewinde für 5L und 10L-Kunststoffkanister

HAHN-(F.KSTKANI-5LTR)

Der Ausgusshahn ermögicht ein einfaches, schnelles sowie sauberes Ab- und Umfüllen von Flüssigkeiten und unterstützt das Dosieren großer Flüssigkeitsmengen in einem kurzen Zeitraum.
x 1 St.
Dosierpumpe für 5 und 10 L Kanister

DOSPUMP-5LTR/10LTR

Dosierpumpe mit einem DIN 45 Gewinde
x 1 St.
Mikroaktiv-Trockentuch POWER

MIKROTROCKENTUCH-POWER-XL

Herausragende Wasseraufnahme für eine effiziente Fahrzeugtrocknung
x 1 St.
Mikroaktiv-Trockentuch DUO

MIKROTROCKENTUCH-DUO

Leistungsstarkes Trockentuch für eine effiziente Fahrzeugtrocknung
x 1 St.
Wascheimer mit Siebeinsatz

EIMR-WASCH-M.SIEBEINSATZ-SCHWARZ-19LTR

Ein praktischer Helfer und elementares Werkzeug für die professionelle Autowäsche
x 1 St.
Deckel für Wascheimer mit Siebeinsatz

DECKL-WASCHEIMER-SIEBEINSATZ

Ein wiederverschließbarer, wasserdichter Deckel passend für den Wascheimer mit Siebeinsatz für die professionelle Fahrzeugaufbereitung
x 1 St.
Fahrzeugschwamm Kombi

FZGSCHWAMM-KOMBI

Für die professionelle Handwäsche von Fahrzeugen
x 2 St.
Waschhandschuh Duo

WASHHNDSHH-DUO

Der Waschhandschuh besteht aus 100% Polyester, davon mehr als 60% aus recyceltem Garn
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Innenseitige Baumwollbeflockung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 2
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 3
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen