Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Autoshampoo PERFECT PLUS

Autoshampoo PERFECT PLUS
REINIG-AUTOSHAMPOO-PERFECT-PLUS-5LTR

Art.-Nr. 0890700021

EAN 4068362216718

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Autoshampoo PERFECT PLUS

Art.-Nr. 0890700021

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Professionelle Reinigung und Glanzpflege in einem Schritt
  • Die hochkonzentrierte Formel kombiniert starke Reinigungsleistung mit effektiver Pflege – für ein makelloses Ergebnis und dauerhaft geschützte Oberflächen

  • Selbst hartnäckiger Straßenschmutz, Insektenrückstände und Ablagerungen werden rückstandsfrei gelöst, ohne den Lack oder vorhandene Versiegelungen anzugreifen

  • Hochwertige Pflegekomponenten sorgen für einen intensiven Tiefenglanz und einen ausgeprägten Abperleffekt (Beading)

  • Das Wasser zieht sich sauber von der Oberfläche zurück – für ein professionelles Finish nach jedem Waschgang
Hinweis
  • Nicht auf heißen Oberflächen anwenden und nicht antrocknen lassen

  • Vor Frost schützen

  • Vor der Anwendung an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Sicherheitsdatenblatt

Anwendungsgebiet

Geeignet für alle lackierten Oberflächen, Kunststoffteile sowie Glasflächen im Außenbereich des Fahrzeugs.

Inhalt

5 l

Produktgewicht (per Stück)

5449,000 g

Gebinde

Kanister

Chemische Basis

Anionische Tenside

Farbe

Blau

pH-Wert / Bedingung

5 / bei 20°C

Dichte / Bedingung

1,005 g/ml / bei 20°C

Mischungsverhältnis

1:20 - 1:40

Verarbeitungstemperatur min./max.

5 bis 40 °C

Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung

5 Jahre / bei 5°C bis 30°C

AOX-frei

Ja

Silikonfrei

Nein

Phosphatfrei

Ja

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Wascheimer mit Siebeinsatz

EIMR-WASCH-M.SIEBEINSATZ-SCHWARZ-19LTR

Ein praktischer Helfer und elementares Werkzeug für die professionelle Autowäsche
x 1 St.
Deckel für Wascheimer mit Siebeinsatz

DECKL-WASCHEIMER-SIEBEINSATZ

Ein wiederverschließbarer, wasserdichter Deckel passend für den Wascheimer mit Siebeinsatz für die professionelle Fahrzeugaufbereitung
x 1 St.
Messbecher Top Dos

MESSBECH-TOP-DOS-20ML

Einfache Dosierung über die Dosierkappe
x 1 St.
Fahrzeugschwamm Kombi

FZGSCHWAMM-KOMBI

Für die professionelle Handwäsche von Fahrzeugen
x 2 St.
Mikroaktiv-Trockentuch POWER

MIKROTROCKENUCH-POWER-L

Herausragende Wasseraufnahme für eine effiziente Fahrzeugtrocknung
x 1 St.
Mikroaktiv-Trockentuch POWER

MIKROTROCKENTUCH-POWER-XL

Herausragende Wasseraufnahme für eine effiziente Fahrzeugtrocknung
x 1 St.
Mikroaktiv-Trockentuch DUO

MIKROTROCKENTUCH-DUO

Leistungsstarkes Trockentuch für eine effiziente Fahrzeugtrocknung
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Geeigneter Handschuh:
 
Produkt
Beschreibung
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Schnittschutzhandschuh Chemie W-310 Level D
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh, der optimalen Schnittschutz mit Chemikalienschutz vereint
Haushaltshandschuh
Haushaltshandschuh
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Flüssigkeitsdichter Reinigungshandschuh aus Naturlatex in Premiumqualität
Einweghandschuh Nitril Grip
Einweghandschuh Nitril Grip
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Einzigartige, genoppte Struktur für optimale Griffigkeit
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Einweghandschuh Nitril Grip Comfort
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Sehr robuster Einweghandschuh mit hervorragender Griffigkeit durch spezielle Noppenstruktur und maximalem Tragekomfort dank innenseitiger Baumwollbeflockung
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Einweghandschuh Nitril extra stark Typ A
Beschreibung:
Permeationslevel: 5
Strapazierfähiger, robuster Einweghandschuh mit hervorragendem Chemikalienschutz
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Chemikalien- und Nässeschutzhandschuh Vinyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Vollgetauchter Handschuh mit Vinylbeschichtung auf Baumwoll-Jerseyfutter
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Chemikalienschutzhandschuh Butyl
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Gasdicht und beständig gegen Abgase aus Verbrennungsprozessen
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh PVC mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Sehr robuster, vollgetauchter PVC-Handschuh mit Baumwoll-Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Chemikalienschutzhandschuh aus Chloropren und Latex
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Innenseitige Baumwollbeflockung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit innenseitiger Baumwollvelourisierung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril lange, schwere Ausführung
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Chemikalienschutzhandschuh Chloropren
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Schwere Ausführung
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Chemikalienschutzhandschuh Nitril mit Trägergewebe
Beschreibung:
Permeationslevel: 6
Robuster, flüssigkeitsdichter Schutzhandschuh mit Polyamid-Trägergewebe, der optimalen Chemikalienschutz, Griffsicherheit und Tragekomfort vereint
Einweghandschuh Nitril
Einweghandschuh Nitril
Beschreibung:
Permeationslevel: 4
Flüssigkeitsdichter, lebensmittelgeprüfter Einweghandschuh
Permeation ist der Vorgang, bei dem sich eine Chemikalie durch das Material eines Schutzhandschuhes auf molekularer Ebene bewegt. Die Zeit vom ersten Kontakt der Chemikalie mit dem Handschuh bis zur Durchdringung des Materials ist die Durchbruchszeit.
Gemessene Durchbruchszeit
Permeationslevel
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Wichtige Hinweise:

Die genannten Hinweise beruhen auf Erfahrungswerten und Laborbedingungen und dienen als Orientierungshilfe. Die tatsächliche Eignung eines Handschuhs hängt aber von den individuellen Einsatzbedingungen ab und muss durch eine angemessene betriebliche Erprobung bestätigt werden. Bei der Vielzahl der eingesetzten Werkstoffe und Chemikalien können in Einzelfällen Unverträglichkeiten oder Einsatzprobleme für den Benutzer nicht ausgeschlossen werden. Wir stehen Ihnen gerne beratend zur Verfügung, um optimierte Lösungen zu empfehlen.

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen