Autoshampoo PERFECT PLUS
Autoshampoo PERFECT PLUS
REINIG-AUTOSHAMPOO-PERFECT-PLUS-1LTR
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die hochkonzentrierte Formel kombiniert starke Reinigungsleistung mit effektiver Pflege – für ein makelloses Ergebnis und dauerhaft geschützte Oberflächen
- Selbst hartnäckiger Straßenschmutz, Insektenrückstände und Ablagerungen werden rückstandsfrei gelöst, ohne den Lack oder vorhandene Versiegelungen anzugreifen
- Hochwertige Pflegekomponenten sorgen für einen intensiven Tiefenglanz und einen ausgeprägten Abperleffekt (Beading)
- Das Wasser zieht sich sauber von der Oberfläche zurück – für ein professionelles Finish nach jedem Waschgang
- Nicht auf heißen Oberflächen anwenden und nicht antrocknen lassen
- Vor Frost schützen
- Vor der Anwendung an unauffälliger Stelle auf Materialverträglichkeit prüfen
Datenblätter(X)
Geeignet für alle lackierten Oberflächen, Kunststoffteile sowie Glasflächen im Außenbereich des Fahrzeugs.
Inhalt | 1 l |
Produktgewicht (per Stück) | 1085,000 g |
Gebinde | Flasche |
Chemische Basis | Anionische Tenside |
Farbe | Blau |
Dichte / Bedingung | 1,005 g/ml / bei 20°C |
Mischungsverhältnis | 1:20 - 1:40 |
Verarbeitungstemperatur min./max. | 5 bis 40 °C |
Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung | 5 Jahre / bei 5°C bis 30°C |
AOX-frei | Ja |
Silikonfrei | Nein |
Phosphatfrei | Ja |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!