Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Autoschwamm

Autoschwamm
REINIGSCHWAMM-AUTO

Art.-Nr. 0899700400

EAN 4011231844451

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Autoschwamm

Art.-Nr. 0899700400
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
Zur Reinigung von Auto- und Nutzfahrzeugen

Zellstruktur mit unterschiedlich ausgeprägten Poren


  • Sehr gute Reinigung

  • Schaumfördernd

  • Saugaktiv


Lackschonend



Dauerelastisch

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Reinigung von Auto- und Nutzfahrzeugen

Werkstoff

Polyurethan Schaum

Länge x Breite x Höhe

18 x 13 x 6 cm

Länge

18 cm

Breite

13 cm

Höhe

6 cm

Stauchhärte

4 kPa

Stauchhärte Bedingung

40% Deformation

Zugfestigkeit längs min.

60 N/cm²

Zugfestigkeit quer min.

60 N/cm²

Bruchdehnung quer min.

100 %

Bruchdehnung längs min.

100 %

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Baueimer Standard mit verzinktem Bügel

BAUEIMER-12LTR

Baueimer Standard mit verzinktem Bügel

BAUEIMR-20LTR