Autošampon PERFECT
Autošampon PERFECT
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Silně pěnivá čisticí pěna může být použita k předčištění jako sněhová pěna v pěnové pistoli nebo postřikovači a jako šampon pro ruční mytí vozidel
- Speciální aktivní účinná látka výborně rozpouští nečistoty a zanechává krásný lesk
- pH neutrální
- Stabilní, homogenní pěna
- Vynikající kluzné vlastnosti
Neaplikujte na horké povrchy a nenechte uschnout. Chraňte před mrazem. Pomocí vysokotlakého zařízení předem očistěte hrubé nečistoty ze silně znečištěných vozidel.
Datové listy(X)
Vhodný jako šampon, odstraňovač hmyzu a čistič disků. Pro optimální předmytí a hlavní mytí motorových vozidel, jízdních kol, motocyklů atd. Také nabízí optimální kompatibilitu materiálu pro povrchy s nalepenou fólií.
Použití ve vysokotlakých zařízeních s pěnovou tryskou: V závislosti na požadovaném typu pěny (suchá/mokrá) předem zřeďte vodou v poměru 1:10–1:20. Dolaďte dávkování podle požadované struktury pěny. Použití s pěnovou tryskou: Smíchejte 15–25 ml přípravku s 1 l vody. Namydlete vozidlo zdola nahoru a vydrhněte houbou. Důkladně opláchněte čistou vodou. Ruční mytí: Napěňte 50–80 ml v 10 l teplé vody. Umyjte vozidlo houbou. Důkladně opláchněte čistou vodou.
Obsah balení | 1 l |
Hmotnost výrobku (na kus) | 1124,500 g |
Provedení | Láhev |
Chemická báze | Vodní tenzid |
Barva | Hnědá, transparentní |
Hustota/podmínky | 1,045 g/cm³ / při 20°C |
Směšovací poměr | 1:10 – 1:20 |
Min./max. teplota zpracování | 30 až 5 °C |
Doba použitelnosti od data výroby / podmínky | 60 Měsíce / při 20°C |
Neobsahuje AOX | Ano |
Neobsahuje silikon | Ano |
Neobsahuje fosfáty | Ano |
Biologicky odbouratelné | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!