Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Autoruitenwisser Flatblade Pro

Personenauto ruitenwisser Flatblade Pro
RUITENWISSER FLATBLADE-PRO-500MM-1ST

Art.-nr. 0848033500

EAN 4053479695235

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Autoruitenwisser Flatblade Pro

Art.-nr. 0848033500
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
Geschikt voor voertuigen met OE-fittingen of haakbevestigingen

Enkel plat blad leverbaar in 10 lengtes



97% dekking van de markt


Dankzij de beschikbaarheid van adapters voor alle conventionele OE-interfaces



Eenvoudige installatie


  • "Inklik"-functie

  • De adapters zijn genummerd om deze sneller te kunnen herkennen


Optimaal gedrag, zelfs bij hoge snelheden (>130 km/h)


  • Symmetrische spoiler

  • Nanocoating


Goede weerstand tegen wind


Het slanke ontwerp past goed op de voorruit



Vervangbaar (vervangend wisrubber)


Milieuvriendelijke vervanging van versleten rubberen onderdelen

Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Toepassingsgebied
  • Geschikt voor installatie achteraf van nieuwe "Flatblade" naadloze wisserbladtechnologie bij oudere auto’s

  • Geschikt voor directe montage bij jongere auto’s die in de fabriek al met wisserarmen met de nieuwe wisserbladtechnologie zijn uitgerust

  • Geschikt voor OE- en conventionele toepassingen

  • Kan aan de bestuurders- en passagierszijde worden gemonteerd

  • Kan worden gebruikt op synchrone en asynchrone wissersystemen en op auto's met besturing links en rechts.

Lengte

500 mm

Lengte in inches

20 in

Reserveonderdelen voor dit product:
Rubber wisblad refills, flatblade, autos voor autos met flatblade-technologie

RUITENW.RUBBER-FLATBLADE-AUTO-L750MM

x 20 st