Automatycznie zwijany pas mocujący do profilu lotniczego
Automatyczny pas mocujący z mocowaniem z tw. szt.
ORSYMOBIL
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Łatwe zastosowanie
- Wyprodukowany zgodnie z normą EN 12195-2
- Z dwoma mocowaniami samochodowymi nadającymi się do stosowania z profilem lotniczym
- Z funkcją automatycznego zwijania
Materiały dodatkowe(X)
Do zabezpieczania ładunku w pojazdach
Oznaczenie typu | ARZG20 |
Szerokość | 55 mm |
Długość | 2000 mm |
Siła rozciągająca LC działająca w taśmie opasującą | 250 daN |
Siła ręczna z grzechotką | 50 daN |
Naprężenie wstępne | 27 daN |
Szerokość taśmy | 25 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 0,650 kg |
Kształt haka | Oczko mocujące ZOE |
Kolor | Czarny |
Materiał | Stal / tworzywo sztuczne |
Norma EN | 12195-2 |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!