Automatisk powerstarter
Automatisk powerstarter, opptil 12 000 cm³
POWERSTART 12/24V 1800/900A
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/162521.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- For mobil strømuavhengig start av biler og lette kommersielle kjøretøy med 12-/24-volts elektrisk system
- Automatisk beskyttelse mot omvendt polaritet
- Automatisk spenningsvalg, 12 V / 24 V (manuelt valg av spenning er også mulig)
- Fullisolerte klemmer med myke, fleksible kabler
- Avmagnetisert tilkobling til og frakobling fra bilens kraftsystem
- Beskyttelse mot strømtopper
- Overlastbelastningsvern
- LED-batteriets statusindikator
- Kortslutningsbeskyttelse (internt batteri beskyttet med sikringer med høyt strømnivå)
- Levering inkluderer metallchassis på store trykkluftsdekk (diameter: 300 mm)
Booster for bruk med følgende batterityper:
- Åpne, våte, vedlikeholdsfrie, VRLA-, AGM-, GEL-, EFB- og EFB+-, kalsium-, litium- og NiCd-flybatterier
For alle kjøretøy med 12-volts elektrisk system og kjøretøy på opptil 12 000 cm³ med 24-volts elektrisk system
Typebeskrivelse | Jumpstarter |
Type oppladbart batteri/batteri | AGM-batteri |
Nominell strømstyrke | 2400 A |
Maks. strømstyrke | 5700 A |
Kapasitet for oppladbart batteri/batteri | 64 Ah |
Trådtverrsnitt | 50 mm² |
Høyde | 1000 mm |
Bredde | 470 mm |
Dybde | 400 mm |
Produktvekt (per element) | 35000 g |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.