Automatisk inntrekkbar surrestropp For rett profil
Automatisk surrebelte med plastbeslag
FESTESTROPP ARZG20, AUT. FOR SKINNE
ORSYMOBIL
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
- Enkel å bruke
- Produsert i henhold til EN 12195-2
- Med to bilfester egnet for rett profil
- Med automatisk tilbaketrekkingsfunksjon
Typebeskrivelse | ARZG20 |
Bredde | 55 mm |
Lengde | 2000 mm |
Tillatt strekkfasthet LC i stroppingen | 250 daN |
Håndkraft med skralle | 50 daN |
Forspenningskraft | 27 daN |
Beltebredde | 25 mm |
Produktvekt (per element) | 0,650 kg |
Krokform | Festeøye, ZOE |
Farge | Svart |
Materiale | Stål/plast |
EN-standard | 12195-2 |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.