Automatisches Starthilfegerät
Automatisches Starthilfegerät X-TRA bis 12000 cm³
STARTHILFGER-MOB-(X-TRA)-AUTM-4-12/24V
Art.-Nr. 9501017330
EAN 4099618436147
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur mobilen, netzunabhängigen Fremdstarthilfe von Pkw’s, Nfz’s mit 12 V und 24 V Bordspannungsnetz
- Verpolungschutz-Automatik
- Automatische Spannungswahl 12 V / 24 V (auch manuelle Spannungswahl möglich)
- Vollisolierte, abgewinkelte Massivzangen mit hochflexiblen Vollgummileitungen
- Spannungsfreies An- und Abklemmen am Fahrzeugbordnetz
- Schutz gegen Spannungsspitzen
- Überlastschutz im Startbetrieb
- Akkuzustandsanzeige durch LED Leuchten
- Kurzschlussfestigkeit (Schutz der internen Batterie durch Hochstromsicherungen)
- Auslieferung inklusive Metallfahrgestell auf großen Luftreifen (Durchmesser 300 mm)
Booster für den Einsatz bei folgenden Batteriearten
- Offene, Nass/Wet, MF-Wartungsfreie, VRLA, AGM, GEL, EFB und EFB+, Calcium, Lithium, NiCd Flugzeugbatterien
Dekra geprüft
Datenblätter(X)
Für alle Fahrzeuge mit 12 V Bordnetz und Fahrzeuge bis 12.000 cm³ bei 24 V Bordnetz
Nennspannung min./max. | 12 / 24 V/DC |
Geeignet für Hubraum max. | 12000 cm³ |
Akku-/Batteriekapazität | 64 Ah |
Stromstärke max. | 5700 A |
Nennstrom | 2400 A |
Drahtquerschnitt | 50 mm² |
Breite x Höhe x Tiefe | 470 x 1000 x 400 mm |
Gewicht | 38 kg |
Akku-/Batterietyp | AGM Batterie |
Akku-/Batterie fest eingebaut | Ja |
Akku-/Batterieanzahl | 4 STK |
Werkstoff Gehäuse | ABS |
Farbe | Rot |
Kabelquerschnitt | 50 mm² |
Länge (Batterieladekabel mit Klemmen) | 140 cm |
Vollisolierte Lade-Klemmen | Ja |
Verpolungsschutz | Ja |
Funkenschutz | Ja |
Überspannungsschutz | Ja |
Typbezeichnung | Jumpstarter |
Anzeige | LED |