Automatisches Starthilfegerät
Automatisches Starthilfegerät bis 4000 cm³
STARTHILFGER-MOB-AUT-2-12/24V
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur mobilen, netzunabhängigen Fremdstarthilfe Pkw’s, Nfz’s mit 12 Vund 24 V Bordspannungsnetz.
- Verpolungsschutz-Automatik
- Automatische Spannungswahl 12 V / 24 V (auch manuelle Spannungswahl möglich)
- Vollisolierte, abgewinkelte Massivzangen mit hochflexiblen Vollgummileitungen
- Spannungsfreies An- und Abklemmen am Fahrzeugbordnetz
- Schutz gegen Spannungsspitzen
- Überlastschutz im Startbetrieb
- Akkuzustandsanzeige durch LED Leuchten
- Kurzschlussfestigkeit (Schutz der internen Batterie durch Hochstromsicherungen)
Booster für den Einsatz bei folgenden Batteriearten
- Offene, Nass/Wet, MF-Wartungsfreie, VRLA, AGM, GEL, EFB und EFB+, Calcium, Lithium, NiCd Flugzeugbatterien
Dekra geprüft
Datenblätter(X)
Für alle Fahrzeuge mit 12 V Bordnetz und Fahrzeuge bis 4.000 cm³ bei 24 V Bordnetz
Typbezeichnung | Jumpstarter |
Akku-/Batterietyp | AGM Batterie |
Nennstrom | 1400 A |
Stromstärke max. | 3100 A |
Akku-/Batteriekapazität | 32 Ah |
Drahtquerschnitt | 50 mm² |
Höhe | 430 mm |
Breite | 230 mm |
Tiefe | 230 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 19800 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!