Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Automatisches-Baunivellierungsinstrument mit zusätzlichem Grobvisier

Automatisches-Baunivellierungsinstrument
NIVELGER-BN24

Art.-Nr. 071464621

EAN 4038898206330

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Automatisches-Baunivellierungsinstrument mit zusätzlichem Grobvisier

Art.-Nr. 071464621
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
Horizontierung der Zielinie: Selbsttätig (Vorjustierung über Libelle)


  • Geringe Ablesefehler an der Dosenlibelle gleicht das Gerät automatisch aus

  • Weitgehend unempfindlich gegen Erschütterungen


Sehr kurze Zielweite



Große, griffige Bedienungsknöpfe


Einfache und zeitsparende Handhabung.



Metall-Horizontalkreis hinter Glas, 400 gon


Unempfindlich auch bei extremen Witterungsverhältnissen.



Gehäuse: Aluminium, spritzwassergeschützt


Anwendung auch bei Regen, schlagfest



Seitenfeintrieb endlos mit Federung


Fokussierung mit Überdrehschutz



Spiegel mit Dosenlibelle

Hinweis
  • cm-Schätzung: ca. 150 m

  • Teilungsbild: aufrecht

  • Bild: aufrecht

  • Kompensator: mit Magnetdämpfung

  • Bezifferung: 1 gon
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Länge

220 mm

Vergrößerung

24-fach

Teilung (Winkelweite) min.

1 gon

Teilung (Winkelweite) max.

400 gon

Objektivöffnung

36 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen