Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Automatische, elektrisch betriebene Reifenmontiermaschine mit leverless-Technologie

Reifenmontiermaschine Giuliano XBoss
RFNMNTGMA-XBOSS

Art.-Nr. 9501023175

EAN 4068362206894

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Automatische, elektrisch betriebene Reifenmontiermaschine mit leverless-Technologie

Art.-Nr. 9501023175

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 1 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

High-End, kontaktfreie Reifenmontage für Pkw und Transporter – ganz ohne Berührung zwischen Werkzeug und Felge
  • Kontaktlose Montage für maximale Felgenschonung

  • Hebelloses Arbeiten für höchsten Bedienkomfort

  • Ideal für Runflatreifen

  • Bedienungspult mit Joystick und Pedaleinheit

  • Serienmäßig mit Radheber und Hilfsarm

  • Premiumlösung für höchste Effizienz und Sicherheit
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Felgendurchmesser min./max.

12-30 in

Felgenbreite max.

16 in

Seitlicher Abdrücker

Ja

Radlift

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen