Automatikverbinder Stahl Set
Automatikverbinder Stahl Set
VERB-SET-AUTOM-ST-A2K-NUT8-10,7X24MM
Art.-Nr. 4952500118
EAN 4056807471822
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Selbstschneidendes Gewinde ermöglicht eine schnelle und einfache Montage
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Profiltyp | B |
Geeignet für Nutbreite (N) | 8 mm |
Nenndurchmesser (M) | 10,7 mm |
Länge (l1) | 24 mm |
Schraubenlänge (l4) | 30 mm |
Schlüsselweite (SW1) | 4 mm |
Schlüsselweite 2 (SW2) | 5 mm |
Profilbreite | 30 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 3 STK |
Lieferumfang | 1x Schraube M5 x 30; 1x Hammermutter Nut 8 - M5; 1x Schneidhülse |
RoHS-konform | Ja |