Automatikverbinder Stahl Set
VERB-SET-AUTOM-ST-A2K-NUT10-12X35MM
Art.-Nr. 4952500116
EAN 4056807471808
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Selbstschneidendes Gewinde ermöglicht eine schnelle und einfache Montage
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Profiltyp | B |
Geeignet für Nutbreite (N) | 10 mm |
Nenndurchmesser (M) | 12 mm |
Länge (l1) | 35 mm |
Schraubenlänge (l4) | 45 mm |
Schlüsselweite (SW1) | 5 mm |
Schlüsselweite 2 (SW2) | 6 mm |
Profilbreite | 40 mm |
Profilbreite 2 | 45 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 3 STK |
Lieferumfang | 1x Schraube M6 x 45; 1x Hammermutter - Nut 10 - M6; 1x Schneidhülse |
RoHS-konform | Ja |
