Automatikverbinder-Schneidhülse aus Stahl
Automatikverbinder Schneidhülse Stahl
VERB-WAPS-AUTOM-ST-NUT8-12X31MM
Art.-Nr. 4952600388
EAN 4099618923395
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Effiziente und stabile Verbindung von Aluminiumprofilen ohne zusätzliche Bearbeitung
- Selbstschneidendes Gewinde außen und Innengewinde für eine schnelle Montage
Datenblätter(X)
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite (N) | 8 mm |
Durchmesser Verbinder (d1) | 12 mm |
Länge (l1) | 31 mm |
Schlüsselweite 2 | 6 mm |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Verzinkt |
Ausführung | Mit Innengewinde, Mit Außengewinde |
RoHS-konform | Ja |