Automatikverbinder Edelstahl Set
AUTOMATIKVERBINDER-EDST-SET-NUT6-M5X35
Art.-Nr. 4952600389
EAN 4068362144974
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Selbstschneidendes Gewinde ermöglicht eine schnelle und einfache Montage
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl |
Oberfläche | Blank |
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite (N) | 6 mm |
Durchmesser (d1) | 10 mm |
Nenndurchmesser (M) | 10 mm |
Länge (l1) | 27 mm |
Schraubenlänge (l4) | 35 mm |
Schlüsselweite (SW1) | 4 mm |
Schlüsselweite 2 (SW2) | 5 mm |
Profilbreite | 30 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 3 STK |
Lieferumfang | 1x Schraube M5 x 35; 1x Nutenstein - Nut 6; 1x Schneidhülse |
RoHS-konform | Ja |
