Automatikverbinder Edelstahl Set
Automatikverbinder Edelstahl Set
AUTOMATIKVERBINDER-EDST-SET-NUT5-M4X30
Art.-Nr. 4952600300
EAN 4056807473871
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Selbstschneidendes Gewinde ermöglicht eine schnelle und einfache Montage
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl |
Oberfläche | Blank |
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite (N) | 5 mm |
Durchmesser (d1) | 7 mm |
Nenndurchmesser (M) | 7 mm |
Länge (l1) | 24 mm |
Schraubenlänge (l4) | 30 mm |
Schlüsselweite (SW1) | 3 mm |
Schlüsselweite 2 (SW2) | 4 mm |
Profilbreite | 20 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 3 STK |
Lieferumfang | 1x Schraube M4 x 30; 1x Nutenstein - Nut 5; 1x Schneidhülse |
RoHS-konform | Ja |
