Automatikusan visszahúzódó rögzítőheveder Airline profilhoz
Automatikus rögzítőheveder műanyag szerelvénnyel
RÖGZÍTŐHEVEDER-ARZG20
Cikksz. 096380 324
EAN 4046777053166
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Egyszerűen használható
- Az EN 12195-2 szabványnak megfelelően gyártott
- Két légi szállítási profilhoz való automatikus szerelvénnyel
- Automatikus feltekercseléssel
Adatlapok(X)
Típus leírás | ARZG20 |
Szélesség | 55 mm |
Hosszúság | 2000 mm |
Megengedett LC húzóerő abroncsozásnál | 250 daN |
Kézi erő racsnival | 50 daN |
Előfeszítési erő | 27 daN |
Szíj szélesség | 25 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 0,650 kg |
Kampóforma | Rögzítőkarika ZOE |
Szín | Fekete, Piros |
Anyag | Acél / műanyag |
EN szabvány | 12195-2 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!