Automatikusan visszahúzódó rögzítő heveder karabinerhoroggal
Automatikus rögzítőszíj karabinerhoroggal
RÖGZÍTŐHEVEDER-ARZK20
Cikksz. 096380 325
EAN 4046777053173
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Egyszerűen használható
- Az EN 12195-2 szabványnak megfelelően gyártott
- Automatikus feltekercseléssel
Adatlapok(X)
Típus leírás | ARZK20 |
Szélesség | 55 mm |
Hosszúság | 2000 mm |
Megengedett LC húzóerő abroncsozásnál | 250 daN |
Kézi erő racsnival | 50 daN |
Előfeszítési erő | 27 daN |
Szíj szélesség | 25 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 0,733 kg |
Kampóforma | Karabinerkampó |
Szín | Fekete, Piros |
Anyag | Acél / műanyag |
EN szabvány | 12195-2 |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!