Automatik-Stoßverbinder Set Stahl
Automatik-Stoßverbinder Stahl Set
STOSVERB-WAPS-SET-AUTM-ST-NUT8-M6X50
Art.-Nr. 4952600309
EAN 4063275144257
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stabile Verbindung von Aluminiumprofilen ohne zusätzliche Profilbearbeitung
- Selbstschneidendes Gewinde außen und Durchgangsloch innen für eine einfache und sichere Montage
- Selbstschneidendes Gewinde sorgt für eine einfache und schnelle Installation
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Stahl |
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite (N) | 8 mm |
Schraubendurchmesser (d3) | 6 mm |
Länge (l1) | 31 mm |
Schraubenlänge (l4) | 50 mm |
Schlüsselweite 2 (SW2) | 6 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 3 STK |
Lieferumfang | 1x Schraube M6 x 50; 1x Schneidhülse; 1x Gewindeschneidhülse |
RoHS-konform | Ja |
