Automatik-Stoßverbinder Set Edelstahl
STOSVERB-WAPS-SET-AUTM-EDST-NUT6-M5X45
Art.-Nr. 4952600302
EAN 4056807473895
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Stabile Verbindung von Aluminiumprofilen ohne zusätzliche Profilbearbeitung
- Selbstschneidendes Gewinde außen und Durchgangsloch innen für eine einfache und sichere Montage
- Selbstschneidendes Gewinde sorgt für eine einfache und schnelle Installation
- ESD-fähig
Datenblätter(X)
![]() | |
Werkstoff | Edelstahl |
Profiltyp | I |
Geeignet für Nutbreite (N) | 6 mm |
Nenndurchmesser (M) | 10 mm |
Schraubendurchmesser (d3) | 5 mm |
Länge (l1) | 27 mm |
Schraubenlänge (l4) | 45 mm |
Schlüsselweite (SW1) | 4 mm |
Schlüsselweite 2 (SW2) | 5 mm |
Anzahl Teile im Sortiment/Set | 3 STK |
Lieferumfang | 1x Zylinderschraube M5 x 45; 1x Schneidhülse; 1x Gewindeschneidhülse |
RoHS-konform | Ja |
ESD-fähig | Ja |
