Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Automatik-Stoßverbinder Schneidhülse aus Stahl

Automatik-Stoßverbinder Schneidhülse Stahl
VERB-WAPS-STOSVERB-AUTM-ST-NUT8-12X31MM

Art.-Nr. 4952600386

EAN 4099618923401

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Automatik-Stoßverbinder Schneidhülse aus Stahl

Art.-Nr. 4952600386

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur schnellen stirnseitigen Verbindung von zwei Aluminiumprofilen ohne Profilbearbeitung
  • Effiziente und schnelle Verbindung von Aluminiumprofilen ohne zusätzliche Bearbeitung

  • Selbstschneidendes Gewinde außen und Durchgangsloch innen für eine einfache und sichere Montage

  • Elektrostatisch entladend (ESD)
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Profiltyp

I

Geeignet für Nutbreite (N)

8 mm

Durchmesser Verbinder (d1)

12 mm

Länge (l1)

31 mm

Schlüsselweite 2

6 mm

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Ausführung

ESD-fähig, Mit Außengewinde, Mit Durchgangsloch

RoHS-konform

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen