Automatik-Rollzurrgurt für Airlineprofil
Automatikzurrgurt mit Kunststofffitting
ZGRT-RAT-FZG-AUTOMATIKZURRGURT-ARZG20
ORSYMOBIL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einfache Handhabung
- Gefertigt in Anlehnung an EN 12195-2
- Mit zwei Automotive-Fittingen passend für Airlineprofil
- Mit automatischer Aufrollfunktion
Datenblätter(X)
Typbezeichnung | ARZG20 |
Breite | 55 mm |
Länge | 2000 mm |
Zulässige Zugkraft LC in der Umreifung | 250 daN |
Handkraft Ratsche | 50 daN |
Vorspannkraft | 27 daN |
Gurtbreite | 25 mm |
Produktgewicht (per Stück) | 0,650 kg |
Hakenform | Zurröse ZOE |
Farbe | Schwarz |
Werkstoff | Stahl / Kunststoff |
EN-Norm | 12195-2 |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!