Automatik-Fallen-/ Bolzenschließstück
Autom-Fallen-Shlstk selbstverriglnde Mehrfachvrigl
ZB-AUTFABOSTK-TRSHLO-TOPF-VS-SILB-4-9
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Schrägverschraubung
Die Schrägverschraubung von 20° erhöht die Einbruchhemmung
Der Anpressdruck der Tür kann über das Schließstück ± 0,8 mm verstellt werden
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Geeignet für | Gefälzte Holztüren |
Geeignet für Falzluft | 4 mm |
Achsmaß | 9 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Werkstoff | Stahl / Zinkdruckguss |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Silberfarben |
Glanzgrad | Matt |
Breite (B) | 18 mm |