Automatické startovací zařízení
Aut. st. stan. pro voz. se zdv. až do 4 000 cm³
AKUMSTARTVZBS-MOB-JPMPSTART-EKT-2-12/24V
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro mobilní, na síti nezávislé startování osobních a užitkových vozidel s 12V a 24V elektrickým systémem.
- Automatická ochrana proti přepólování
- Automatický výběr napětí 12 V/24 V (možnost ručního výběru napětí)
- Plně izolované, zahnuté pevné svorky s vysoce ohebnými a plně pogumovanými vodiči
- Připojování a odpojování od elektrického systému vozidla bez zbytkového napětí
- Ochrana proti přepětí
- Ochrana proti přetížení v režimu startování
- S LED ukazatelem stavu akumulátoru
- Ochrana proti zkratu (interní baterie chráněna vysokoproudými pojistkami)
Posilovač pro použití s následujícími typy baterií:
- Otevřené, mokré, bezúdržbové, VRLA, AGM, GEL, EFB a EFB+, kalciové, lithiové, letecké baterie NiCd
Datové listy(X)
Pro všechna vozidla s 12V elektrickým systémem a zdvihovým objemem až 4000 cm³ s 24V elektrickým systémem
Typové označení | Jumpstarter |
Typ akumulátoru / baterie | Akumulátor AGM |
Jmenovitý proud | 1400 A |
Max. proud | 3100 A |
Kapacita akumulátoru / baterie | 32 Ah |
Průřez drátu | 50 mm² |
Výška | 430 mm |
Šířka | 230 mm |
Hloubka | 230 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 19800 g |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!