Automatická svářečská kukla WSH AIR III 5-13
Automatická svářečská kukla WSH air III 5-13
SVÁŘEČSKÁ KUKLA-RESIR-(WSH-AIR-3)-(5-13)
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Velmi dobrá distribuce vzduchu v kukle, čerstvý vzduch pouze v oblasti úst a nosu
- Snadno vyměnitelný a omyvatelný chránič obličeje
- Velmi pohodlné nošení díky malé hmotnosti
- Speciální provedení odpuzující kouř
- Plynule nastavitelné úrovně ochrany 5–13
- S integrovaným, plynule nastavitelným chlazením čela
- Vhodné pro aplikace < svařování proudem 20 A a pulzním obloukem!
- Nevhodné pro laserové svařování!
Datové listy(X)
Lze použít pro všechny procesy elektrického svařování, včetně nad hlavou
Min./max. stupeň ochrany proti oslnění | 4-13 |
Min. stupeň ochrany proti oslnění | 4 |
Max. stupeň ochrany proti oslnění | 13 |
Hmotnost výrobku (na kus) | 500 g |
Typ akumulátoru / baterie | Lithium |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!