Automatic transmission flushing system AGS 20
Automatic transmission flushing system AGS 20
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Lengde x bredde x høyde | 700 x 600 x 1200 mm |
Min./maks. trykk | 4-8 bar |
Luftforbruk | 130 l/min |
Produktvekt (per element) | 78 kg |
Lydtrykknivå | 70 dB |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.