Bem-vindo à Würth Alemanha Apenas para clientes profissionais Contacto +49 7940 15-2400

Automatic jump starter X-TRA up to 4,000 cm³

Automatic jump starter X-TRA up to 4,000 cm³

Art. 9501017331

EAN 4099618436154

-.--
Preço por unidade de embalagem selecionada
| Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Automatic jump starter X-TRA up to 4,000 cm³

Art. 9501017331
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
Automatic start function. Starting power not summoned until needed, which means greater starting power.
Informação do produto

Fichas Técnicas(X)

Certificados/ Documentos

 | 

 | 

Tensão nominal mín./máx.

12 / 24 V/CC

Adequado para capacidade volumétrica máx.

4000 cm³

Bateria recarregável/capacidade da bateria

32 Ah

Corrente máx.

3100 A

Corrente nominal

1400 A

Secção transversal do fio

50 mm²

Largura x altura x profundidade

230 x 430 x 230 mm

Peso

18 kg

Tipo de bateria recarregável/bateria

Bateria AGM

Bateria recarregável/bateria permanentemente instalada

Sim

Número de baterias recarregáveis/baterias

2 UNID

Material da caixa de proteção

ABS

Cor

Vermelho

Secção transversal do cabo

50 mm²

Comprimento (cabo para carregamento da bateria com terminais)

120 cm

Terminais de carga totalmente isolados

Sim

Protecção contra polaridade inversa

Sim

Protecção contra faísca

Sim

Proteção contra sobretensão

Sim

Ecrã

LED