Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Automatic jump starter X-TRA up to 4,000 cm³

Automatic jump starter X-TRA up to 4,000 cm³

Cikksz. 9501017331
EAN 4099618436154
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
Automatic start function. Starting power not summoned until needed, which means greater starting power.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min./max. névleges feszültség

12 / 24 V/DC

Max. a következő lökettérfogathoz:

4000 cm³

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

32 Ah

Max. áramerősség

3100 A

Névleges áram

1400 A

Szélesség x magasság x mélység

230 x 430 x 230 mm

Tömeg

18 kg

Tölthető akku/akku típusa

AGM akkumulátor

Fixen beépített tölthető akkumulátor/akkumulátor

Igen

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

2 darab

Ház anyaga

ABS

Szín

Piros

Kábelkeresztmetszet

50 mm²

Hosszúság (akkumulátortöltő-kábel kábelsarukkal)

120 cm

Teljesen szigetelt töltőcsatlakozók

Igen

Polaritásvédelem

Igen

Szikra elleni védelem

Igen

Túlfeszültség-védelem

Igen

Kijelző

LED

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk