Automatic jump starter X-TRA up to 12,000 cm³
Automatic jump starter X-TRA up to 12,000 cm³
Art. 9501017330
EAN 4099618436147
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Tensão nominal mín./máx. | 12 / 24 V/CC |
Adequado para capacidade volumétrica máx. | 12000 cm³ |
Bateria recarregável/capacidade da bateria | 64 Ah |
Corrente máx. | 5700 A |
Corrente nominal | 2400 A |
Secção transversal do fio | 50 mm² |
Largura x altura x profundidade | 470 x 1000 x 400 mm |
Peso | 38 kg |
Tipo de bateria recarregável/bateria | Bateria AGM |
Bateria recarregável/bateria permanentemente instalada | Sim |
Número de baterias recarregáveis/baterias | 4 UNID |
Material da caixa de proteção | ABS |
Cor | Vermelho |
Secção transversal do cabo | 50 mm² |
Comprimento (cabo para carregamento da bateria com terminais) | 140 cm |
Terminais de carga totalmente isolados | Sim |
Protecção contra polaridade inversa | Sim |
Protecção contra faísca | Sim |
Proteção contra sobretensão | Sim |
Ecrã | LED |