Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Automatic jump starter X-TRA up to 12,000 cm³

Automatic jump starter X-TRA up to 12,000 cm³

Cikksz. 9501017330

EAN 4099618436147

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Automatic jump starter X-TRA up to 12,000 cm³

Cikksz. 9501017330
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
Automatic start function. Starting power not summoned until needed, which means greater starting power.
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Min./max. névleges feszültség

12 / 24 V/DC

Max. a következő lökettérfogathoz:

12000 cm³

Tölthető akkumulátor/akkumulátor kapacitás

64 Ah

Max. áramerősség

5700 A

Névleges áram

2400 A

Huzalkeresztmetszet

50 mm²

Szélesség x magasság x mélység

470 x 1000 x 400 mm

Tömeg

38 kg

Tölthető akku/akku típusa

AGM akkumulátor

Fixen beépített tölthető akkumulátor/akkumulátor

Igen

Tölthető akkuk/akkumulátorok száma

4 darab

Ház anyaga

ABS

Szín

Piros

Kábelkeresztmetszet

50 mm²

Hosszúság (akkumulátortöltő-kábel kábelsarukkal)

140 cm

Teljesen szigetelt töltőcsatlakozók

Igen

Polaritásvédelem

Igen

Szikra elleni védelem

Igen

Túlfeszültség-védelem

Igen

Kijelző

LED

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk