Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Automatic gearbox flushing system ATFS w. adapter

Automatic gearbox flushing system ATFS w. adapter

Art. N° W080030001
EAN 4065746533461
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
The ATFS is a high-quality, sustainable and above all future-oriented multi-brand flushing device for automatic gearboxes, which enables the gearbox oil to be changed and the gearbox to be cleaned in one process.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Longueur x largeur x hauteur

700 x 600 x 1200 mm

Pression min./max.

4-8 bar

Consommation d'air

130 L/min

Poids du produit (par pièce)

83.000 kg

Niveau de pression sonore

70 dB