Automatic connector cutting sleeve steel
Automatic connector cutting sleeve steel
Ürün no. 4952600388
EAN 4099618923395
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Profil tipi | I |
Oluk genişliği için uygun (N) | 8 mm |
Konnektör çapı (d1) | 12 mm |
Uzunluk (l1) | 31 mm |
Lama boyunca genişlik 2 | 6 inç |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Tasarım | Dişi dişli ile, Erkek dişli ile |
RoHS uyumlu | Evet |