Automatic connector cutting sleeve steel
Automatic connector cutting sleeve steel
Art.-nr. 4952600388
EAN 4099618923395
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Profieltype | I |
Geschikt voor groefbreedte (N) | 8 mm |
Diameter van de connector (d1) | 12 mm |
Lengte (l1) | 31 mm |
Sleutelwijdte 2 | 6 mm |
Materiaal | Staal |
Oppervlakte | Verzinkt |
Uitvoering | Met binnendraad, Met buitendraad |
Voldoet aan RoHS | Ja |