Automatic connector cutting sleeve steel
Automatic connector cutting sleeve steel
Cikksz. 4952600388
EAN 4099618923395
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
Profil típus | I |
A következő horonyszélességhez: (N) | 8 mm |
Csatlakozó átmérője (d1) | 12 mm |
Hosszúság (l1) | 31 mm |
2. kulcsnyílás | 6 mm |
Anyag | Acél |
Bevonat | Horganyzott |
Kivitel | Belső menettel, Külső menettel |
RoHS megfelelőség | Igen |