Automatic connector cutting sleeve steel
Automatic connector cutting sleeve steel
Art. N° 4952600388
EAN 4099618923395
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
Fiches de données de sécurité(X)
Type de profil | I |
Convient pour largeur de flûte (N) | 8 mm |
Diamètre du connecteur (d1) | 12 mm |
Longueur (l1) | 31 mm |
Largeur au niveau des méplats 2 | 6 mm |
Matière | Acier |
Finition | Zingué |
Design | Avec filetage femelle, Avec filetage mâle |
Conforme à la norme RoHS | Oui |