Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Automatic butt connector cutting sleeve steel

Automatic butt connector cutting sleeve steel

Ürün no. 4952600386

EAN 4099618923401

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Automatic butt connector cutting sleeve steel

Ürün no. 4952600386

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

For quick front-sided connection of two aluminium profiles without profile processing
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Profil tipi

I

Oluk genişliği için uygun (N)

8 mm

Konnektör çapı (d1)

12 mm

Uzunluk (l1)

31 mm

Lama boyunca genişlik 2

6 inç

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Tasarım

ESD özellikli, Erkek dişli ile, Delik içi ile

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler