Welkom bij Würth Duitsland Alleen voor ondernemers Contact +49 7940 15-2400

Automatic butt connector cutting sleeve steel

Automatic butt connector cutting sleeve steel

Art.-nr. 4952600386

EAN 4099618923401

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
| Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Automatic butt connector cutting sleeve steel

Art.-nr. 4952600386

-,--
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid
Aantal
VE
x 100 st

Geef beschikbaarheid weer in een Würth Shop
Uitsluitend voor bedrijven

Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten

For quick front-sided connection of two aluminium profiles without profile processing
Productinformatie

Datasheets(X)

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Profieltype

I

Geschikt voor groefbreedte (N)

8 mm

Diameter van de connector (d1)

12 mm

Lengte (l1)

31 mm

Sleutelwijdte 2

6 mm

Materiaal

Staal

Oppervlakte

Verzinkt

Uitvoering

ESD-geschikt, Met buitendraad, Met doorlopend gat

Voldoet aan RoHS

Ja

Art.-nr.
Materiaalnr. klant

Gevaarlijke stoffen

Productinformatie

Datasheets()

Datasheets ()

CAD-gegevens  | 

Certificaten/ Documenten

 | 

 | 

Technische informatie