Automatic butt connector cutting sleeve steel
Automatic butt connector cutting sleeve steel
Cod. art. 4952600386
EAN 4099618923401
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo profilo | I |
Per larghezza scanalatura (N) | 8 mm |
Diametro del connettore (d1) | 12 mm |
Lunghezza (l1) | 31 mm |
Apertura chiave 2 | 6 mm |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato |
Esecuzione | Compatibile ESD, Con filetto maschio, Con foro passante |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |