Auszugstischrolle
Auszugstischrolle
AUSZGTIROLL-220N
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Durch leichtes Anheben des Tisches wird die Rolle durch einen Feder-Mechanismus aus ihrem Gehäuse gepresst und arretiert sich
- Die Tischplatte kann ohne großen Kraftaufwand auf mitlaufendem Tischbein ausgezogen werden
- Sobald der Tisch die gewünschte Position erreicht hat, rastet die Rolle unter leichtem Druck auf die Tischplatte wieder ein, die Rolle ist dann eingefahren und nicht mehr sichtbar
Datenblätter(X)
Wohnen, Tischauszüge
![]() | |
Werkstoff | PA 6 - Polyamid |
Farbe | Schwarz |
Traglast | 22 kg |
Rollendurchmesser (D) | 27 mm |
Breite (E) | 13 mm |
Ausführung Lauffläche | Weich |
Bohrtiefe (B) | 77 mm |
Bohrdurchmesser | 40 mm |
Bauhöhe (h) | 6 mm |