Auswerfer Tipmatic für Topfscharnier Nexis Impresso 100°/110° ohne Automatik
Tipmatic Nexis Impresso 100°/110° ohne Automatik
ZB-TIPMATIC-SHAN-NEX-IMPR-110GRD
GRASS
NEXIS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Tipmatic Öffnungssystem für grifflose Türen, ein Druck auf die Türe und sie öffnet sich
- Werkzeuglose Schnellmontage somit schnell und einfach auch nachträglich einsetzbar
- Tipmatic Zubehör-Set für Eck-/Mittelwandanschlag und einliegenden Anschlag
In Abhängigkeit vom Trägermaterial und bei hoch beanspruchten Möbeltüren wird die zusätzliche Verschraubung des Impresso-Adapters mit Schrauben Ø 3 mm empfohlen. Bei Rahmentüren empfehlen wir Tipmatic Click-on. Wenn Tipmatic mit einem anderen Zuhaltesystem verwendet wird, übernimmt Würth keine Gewähr.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!