Austrenn-Schneidfaden
Austrenn-Schneidfaden
SHNDFADN-AUSTRENN-ROT-L65M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Sehr hohe Zugkraft durch High-Tech-Faser
Extrem reißfester Schneidfaden für den Einsatz an engen Spaltmaßen und Eckbereichen
Geringstes Risiko von Lack- oder Interieur-Beschädigungen
Dank dem runden Querschnitt sind Schnittverletzungen kaum noch möglich.
Wiederverwendbar und flexibel
- Kann 2- bis 4-mal benutzt werden
- Reißt der Faden, kann mittels eines Knoten weitergearbeitet werden
Die Zugfestigkeit ist hier in N angegeben, bei Schneiddrähten ist diese in N/mm² angegeben. Ein 4-kant-Schneidedraht mit 0,6 x 0,6 mm Querschnitt und 2.000 N/mm² entspricht ca. 720 N Zugfestigkeit.
Datenblätter(X)
Form | Rolle |
Zugkraft min. | 1850 N |
Länge | 65 m |
Farbe | Rot |
Werkstoff | PE - Polyethylen |
Schnurstärke | 1,1 mm |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!