Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Austrenn-Schneidfaden

Austrenn-Schneidfaden
SHNDFADN-AUSTRENN-ORNG-L65M

Art.-Nr. 071458 284

EAN 4056807311715

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Austrenn-Schneidfaden

Art.-Nr. 071458 284
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
Zum beschädigungsfreien Austrennen von Fahrzeugscheiben mit besonders engen Spaltmaßen

Sehr hohe Zugkraft durch High-Tech-Faser


  • Extrem reißfester Schneidfaden für den Einsatz an engen Spaltmaßen und Eckbereichen


Geringstes Risiko von Lack- oder Interieur-Beschädigungen


  • Dank des runden Querschnitts sind Schnittverletzungen kaum noch möglich


Wiederverwendbar und flexibel


  • Kann 2- bis 4-mal benutzt werden

  • Reißt der Faden, kann mittels eines Knoten weitergearbeitet werden
Hinweis

Die Zugfestigkeit ist hier in N angegeben, bei Schneiddrähten ist diese in N/mm² angegeben. Ein 4-kant-Schneidedraht mit 0,6 x 0,6 mm Querschnitt und 2.000 N/mm² entspricht ca. 720 N Zugfestigkeit.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Form

Rolle

Zugkraft min.

1600 N

Länge

65 m

Farbe

Orange

Werkstoff

PE - Polyethylen

Schnurstärke

0,8 mm

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Drahtsonde

DRSOND-EINFUEHR

Zum Durchstechen der Kleberaupe und zum Einziehen des Schneidedrahts