Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Außenputzgewebe

Außenputzgewebe
GWB-AUSSENPUTZ-145G-10X10-BLAU-100M

Art.-Nr. 0519530020

EAN 4052703478262

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Außenputzgewebe

Art.-Nr. 0519530020

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 100 m2

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Zur Flächenarmierung im Außenputz

Verschiebefest

ETAG-geprüft

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Glasfaser, verschiebefest

Flächengewicht pro m²

145 g

Maschenweite

10 x 10 mm

Farbe

Blau

Rollenbreite x Rollenlänge

1 x 100 m

Beständigkeit gegen

Alkali

Weichmacherfrei

Ja

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen