Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Außenleiter für Alu-Profi-Teleskopleiter

Außenleiter für Alu-Profi-Teleskopleiter
ET-AUSSNLTR-(F.TSKOPLTR-TRAV-0962931444)

Art.-Nr. 0962994624

EAN 4056807664088

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Außenleiter für Alu-Profi-Teleskopleiter

Art.-Nr. 0962994624
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
Passend fürAußenleiter
Alu-Profi-Teleskopleiter
mit Traverse
Art.-Nr.
Alu-Profi-Teleskopleiter

Art.-Nr.
Anzahl

Sprossen
Art.-Nr.VE/St.
0962 931 443-1 x 30962 994 6231
0962 931 444-1 x 40962 994 6241
0962 931 445-1 x 50962 994 6251
0962 931 446-1 x 60962 994 6261
-0962 931 4131 x 30962 994 6131
-0962 931 4141 x 40962 994 6141
-0962 931 4151 x 50962 994 6151
-0962 931 4161 x 60962 994 6161
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Aluminium

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen