Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Aussenecke für Aluminium Griffmulde C-Form, horizontal

ECK-F.GRFMULD-(C-FORM)-AUS-SILBR

Art.-Nr. 0685250350

EAN 4053479755571

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Aussenecke für Aluminium Griffmulde C-Form, horizontal

Art.-Nr. 0685250350
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
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Zur Verbindung der Aluminium Griffmulden bei Außenecken

Werkstoff

Kunststoff

Farbe

Silberfarben

Breite (B)

36 mm

Höhe (H)

68 mm

Dicke

2 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen