Außenecke für Basis-Wandblenden BASETO
Außenecke BASETO
SHL-AUßENECKE FÜR BASIS-WANDBLENDE BW-3D
Art.-Nr. 0878386511
EAN 4057708998036
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Verbindung der Basis-Wandblenden BASETO
Datenblätter(X)
Länge | 150 mm |
Höhe | 260 mm |
Breite | 30 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Produktgewicht (per Stück) | 550 g |