Außenecke für Basis-Wandblenden BASETO
Außenecke BASETO
SHL-AUSSENECKE FÜR ABDECKBLENDE
Art.-Nr. 0878386512
EAN 4057708998043
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zur Verbindung der Basis-Wandblenden BASETO
Datenblätter(X)
Länge | 34 mm |
Höhe | 110 mm |
Breite | 34 mm |
Werkstoff | Kunststoff |